LEGRAND - Tabique de separación- DLP monobloc -alt. 65mm - 2m - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 1 vez
Apto para profundidad del conducto - 65 mm
Tipo de fijación - Fijación a presión (click)
Longitud - 2000 mm
Material - Plástico
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
010583
Ref.Sonepar
46459
EAN
3245060105839
Modelo:
1 vez
Apto para profundidad del conducto:
65 mm
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Longitud:
2000 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Color:
Blanco
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


