LEGRAND - Tabique de separación y aislamiento - Borna Viking 3 con tornillos - 2 pisos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tabique de separación y aislamiento - Borna Viking 3 con tornillos - 2 pisos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - no

  • Tipo de partición - sí

  • Color - Gris

  • Grosor - 2.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

037563

Ref.Sonepar

85733

EAN

3245060375638

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

no

Tipo de partición:

sí

Color:

Gris

Grosor:

2.5 mm

Conexión rápida:

sí

Tabique de separación y aislamiento - Tabiques grises Para bornas con tornillo - 2 pisos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND