LEGRAND - Tabique de soporte alt. 50mm- Canal DLP Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 1 vez
Apto para profundidad del conducto - 50 mm
Tipo de fijación - Fijación a presión (click)
Longitud - 2000 mm
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
011106
Ref.Sonepar
334347
EAN
3245060111069
Modelo:
1 vez
Apto para profundidad del conducto:
50 mm
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Longitud:
2000 mm
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Color:
Otros
Fuerza del impacto:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


