LEGRAND - Tabique IS para reserva - Alt. 300mm - 404689

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tabique IS para reserva - Alt. 300mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 300 mm

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

404689

Ref.Sonepar

507542

EAN

3245064046893

Anchura del edificio para armario integrado:

725 mm

Anchura:

600 mm

Altura:

300 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Con entrada de cable:

sí

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Pieza individual

Para la forma de partición interna 2a:

no

Para la forma de partición interna 2b:

sí

Para la forma de partición interna 3a:

no

Para la forma de partición interna 3b:

sí

Para la forma de partición interna 4a:

no

Para la forma de partición interna 4b:

sí

Tabique altura 300mm para reserva.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND