LEGRAND - Tabique lateral con terminales para unidades funcionales XL³ 4000 H200mm - 020597

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tabique lateral con terminales para unidades funcionales XL³ 4000 H200mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm

  • Altura - 200 mm

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Otros

  • Con entrada de cable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020597

Ref.Sonepar

1288632

EAN

3245060205973

Anchura del edificio para armario integrado:

725 mm

Altura:

200 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Con entrada de cable:

sí

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Pieza individual

Para la forma de partición interna 2a:

no

Para la forma de partición interna 2b:

no

Para la forma de partición interna 3a:

no

Para la forma de partición interna 3b:

sí

Para la forma de partición interna 4a:

sí

Para la forma de partición interna 4b:

no

Tabique lateral con terminales para unidades funcionales altura 200mm - Para formas: - 3b (conexión anterior) - 4a (conexión anterior).

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND