LEGRAND - Tabique metálico de separación, L. 1,1m, an. 46mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Aluminio
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
653169
Ref.Sonepar
1009888
EAN
3414971195677
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Color:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


