LEGRAND - Tabique para Ángulo interior de 80° a 100° - DLP monobloc alt. 50 y 65mm- Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 1 vez
Tipo de fijación - Fijación a presión (click)
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
010611
Ref.Sonepar
46456
EAN
3245060106119
Modelo:
1 vez
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Color:
Blanco
Fuerza del impacto:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


