LEGRAND - Tabique para canal de distribución EUROQUINT alt. 40 - 610190
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Longitud - 2000 mm
Modelo - Único
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
610190
Ref.Sonepar
94796
EAN
3245066101903
Altura:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Modelo:
Único
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Fuerza del impacto:
Otros
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


