LEGRAND - Tabique soporte DLP para altura 50mm - 010472
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Múltiple
Apto para profundidad del conducto - 50 mm
Tipo de fijación - Fijación a presión (click)
Longitud - 2000 mm
Material - Plástico
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
010472
Ref.Sonepar
46455
EAN
3245060104726
Modelo:
Múltiple
Apto para profundidad del conducto:
50 mm
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Longitud:
2000 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


