LEGRAND - Tabiques de separación y aislamiento - Borna Viking 3 resorte - 1-2 ent./1-2 sal. - paso 5/6 - 037595
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 2.8 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037595
Ref.Sonepar
139317
EAN
3245060375959
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
2.8 mm
Conexión rápida:
sí
Tabique de separación y aislamiento - Tabiques grises Para bornas de resorte - 1 entrada/1 salida, 1 entrada/2 salidas y 2 entradas/2 salidas paso de 5 y de 6mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


