LEGRAND - Tabiques de separación y aislamiento- Borna Viking 3 tornillos - 1 entrada/1 salida/paso 12, 15 - 037561
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 2.6 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037561
Ref.Sonepar
85707
EAN
3245060375614
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
2.6 mm
Conexión rápida:
sí
Tabique de separación y aislamiento - Tabiques grises Para bornas con tornillo - 1 entrada/1 salida paso de 12 y 15mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


