LEGRAND - Taco de fijación mural para bridas Colson. Taladro Ø8mm. Con protección UV. Negro - 031955
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 43.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 9 mm
Tipo de fijación - Conector de encaje a presión
Orificio de fijación - diámetro - 8 mm
Material - Plástico
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
031955
Ref.Sonepar
7935
EAN
3245060319557
Longitud:
43.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
9 mm
Tipo de fijación:
Conector de encaje a presión
Orificio de fijación - diámetro:
8 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-25...85 °C
Color:
Negro
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


