LEGRAND - Taco para fijación inmediata - para moldura DLPlus

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Taco para fijación inmediata - para moldura DLPlus

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Característica de montaje - Otros

  • Material del manguito - Otros

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Diámetro de taladro/broca - 8 mm

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

030898

Ref.Sonepar

7902

EAN

3245060308988

Característica de montaje:

Otros

Material del manguito:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Diámetro de taladro/broca:

8 mm

Auto-perforador:

no

Permite la instalación de todas las canaletas de plástico.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND