LEGRAND - Taco para fijación inmediata - para moldura/zócalo/canal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Característica de montaje - Otros
Material del manguito - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
030899
Ref.Sonepar
7903
EAN
3245060308995
Característica de montaje:
Otros
Material del manguito:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Longitud:
40.2 mm
Auto-perforador:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


