LEGRAND - Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 75mm - 3 mt - Gris RAL7030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 75 mm
Grosor del material - 1.2 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para bandeja de tela de alambre - no
Apto para escalera porta cables - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637760
Ref.Sonepar
94535
EAN
3414970028372
Ancho de cobertura:
75 mm
Grosor del material:
1.2 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
no
Longitud:
3000 mm
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


