LEGRAND - Tapa ciega metálica XL³ 400 - para celdas laterales - Alt. 1000mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 250 mm

  • Altura - 1000 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 310 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1900 mm

  • Número de unidades de altura - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020146

Ref.Sonepar

86131

EAN

3245060201463

Anchura:

250 mm

Altura:

1000 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

310 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

1900 mm

Número de unidades de altura:

0

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Puerta metálica plana -para canaleta XL³ 400 altura 600mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND