LEGRAND - Tapa ciega metálica XL³ 400 - para celdas laterales - Alt. 100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 250 mm
Altura - 100 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 310 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1900 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020142
Ref.Sonepar
86127
EAN
3245060201425
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
250 mm
Altura:
100 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
310 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1900 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


