LEGRAND - Tapa ciega metálica XL³ 400 - para celdas laterales - Alt. 550mm - 020143

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 250 mm

  • Altura - 550 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 310 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1900 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020143

Ref.Sonepar

86128

EAN

3245060201432

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

250 mm

Altura:

550 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

310 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

1900 mm

Número de unidades de altura:

0

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Puerta metálica plana -para canaleta XL³ 400 altura 600mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND