LEGRAND - Tapa ciega Mosaic - 1 módulo - Blanco - 077070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Anchura de apertura - 0 mm
Altura métrica de la apertura - 0 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
077070
Ref.Sonepar
74485
EAN
3245060770709
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Color:
Blanco
Mecanismos del programa Mosaic™: protector contra sobretensiones, módulo de reemplazo, filtro, zumbadores, campanas, placas ciegas, salidas de cable y MCB de proximidadPlacas ciegas- Para mecanismos Mosaic- Blanco- 1 módulo.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


