LEGRAND - Tapa ciega Mosaic - 1 módulo - Blanco antibacteriano - 078720
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Anchura de apertura - 0 mm
Altura métrica de la apertura - 0 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078720
Ref.Sonepar
191862
EAN
3245060787202
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Color:
Blanco
Tapa ciega Mosaic, 1 módulo, blanco antibacteriano. Ideal para entornos profesionales y sanitarios. Preequipada para la fijación mediante clips. Para montaje empotrado o de superficie.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


