LEGRAND - Tapa ciega Mosaic - 2 módulos - Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Cuadrado
Anchura de apertura - 0 mm
Altura métrica de la apertura - 0 mm
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
079280
Ref.Sonepar
74544
EAN
3245060792800
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Cuadrado
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Color:
Gris
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


