LEGRAND - Tapa ciega Mosaic - 2 módulos - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Cuadrado
Anchura de apertura - 45 mm
Altura métrica de la apertura - 45 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
277071L
Ref.Sonepar
617801
EAN
3414971939790
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Cuadrado
Anchura de apertura:
45 mm
Altura métrica de la apertura:
45 mm
Color:
Blanco
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


