LEGRAND - Tapa ciega Mosaic - 2 módulos - Negro mate - 079181L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Cuadrado
Anchura de apertura - 0 mm
Altura métrica de la apertura - 0 mm
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
079181L
Ref.Sonepar
1046822
EAN
3414971739703
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Cuadrado
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Color:
Negro
Tapa ciega u obturador de 2 módulos Mosaic. Fijación mediante clips. Se puede montar empotrado o en superficie. Color negro mate.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


