LEGRAND - Tapa ciega obturador Plexo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Tipo de fijación - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069537
Ref.Sonepar
124755
EAN
3245060695378
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Tipo de fijación:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Gris
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK07
Anchura:
64 mm
Altura:
64 mm
Profundidad:
21.75 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


