LEGRAND - Tapa ciega - Soliroc - 2 módulos - 077866
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Lentes de tipo de construcción - Cuadrado
Anchura de apertura - 70.4 mm
Altura métrica de la apertura - 70.4 mm
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
077866
Ref.Sonepar
214495
EAN
3245060778668
Material:
Metal
Lentes de tipo de construcción:
Cuadrado
Anchura de apertura:
70.4 mm
Altura métrica de la apertura:
70.4 mm
Color:
Gris
Soliroc - Enchufes y accesorios de montaje IK 10 - Apto para edificios públicos, zonas de paso no vigiladas, aparcamientos, zonas comunes de edificios - Alta resistencia a impactos IK 10 y humedad.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


