LEGRAND - Tapa ciega Valena - Aluminio brillante - 770146
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Cuadrado
Anchura de apertura - 49.5 mm
Altura métrica de la apertura - 49.5 mm
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
770146
Ref.Sonepar
77182
EAN
3245067701461
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Cuadrado
Anchura de apertura:
49.5 mm
Altura métrica de la apertura:
49.5 mm
Color:
Gris
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color aluminio brillante.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


