LEGRAND - Tapa ciega Valena - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Cuadrado
Anchura de apertura - 49.5 mm
Altura métrica de la apertura - 49.5 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
774446
Ref.Sonepar
42931
EAN
3245067744468
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Cuadrado
Anchura de apertura:
49.5 mm
Altura métrica de la apertura:
49.5 mm
Color:
Blanco
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color blanco.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


