LEGRAND - Tapa ciega Valena - Marfil

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tapa ciega Valena - Marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Lentes de tipo de construcción - Cuadrado

  • Anchura de apertura - 49.5 mm

  • Altura métrica de la apertura - 49.5 mm

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774346

Ref.Sonepar

42984

EAN

3245067743461

Material:

Plástico

Lentes de tipo de construcción:

Cuadrado

Anchura de apertura:

49.5 mm

Altura métrica de la apertura:

49.5 mm

Color:

Otros

Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color marfil.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND