LEGRAND - Tapa ciega Valena Next - Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Cuadrado
Anchura de apertura - 74 mm
Altura métrica de la apertura - 74 mm
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
741380
Ref.Sonepar
272868
EAN
3414971266223
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Cuadrado
Anchura de apertura:
74 mm
Altura métrica de la apertura:
74 mm
Color:
Otros
Placa 45x45mm utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color aluminio.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


