LEGRAND - Tapa ciega Valena Next - Dark

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tapa ciega Valena Next - Dark

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Lentes de tipo de construcción - Cuadrado

  • Anchura de apertura - 74 mm

  • Altura métrica de la apertura - 74 mm

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

741480

Ref.Sonepar

272878

EAN

3414971267039

Material:

Plástico

Lentes de tipo de construcción:

Cuadrado

Anchura de apertura:

74 mm

Altura métrica de la apertura:

74 mm

Color:

Negro

Placa 45x45mm utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color dark.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND