LEGRAND - Tapa ciega y adaptador para Mosaic Niloé Step - Aluminio

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tapa ciega y adaptador para Mosaic Niloé Step - Aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Aluminio

  • RAL-número (semejante) - 7040

  • Con tapa con bisagras - no

  • Con espacio para la etiqueta - no

  • Bloqueable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

864379

Ref.Sonepar

430115

EAN

3414971125940

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

7040

Con tapa con bisagras:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Bloqueable:

no

Dimensiones:

SQ45/SQ45

Ancho del dispositivo:

75.8 mm

Altura del dispositivo:

75.8 mm

Profundidad del dispositivo:

41.1 mm

Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color aluminio. También tiene un adaptador que permite integrar todas las funciones Mosaic.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND