LEGRAND - Tapa ciega y adaptador para Mosaic Niloé Step - Blanco mate - 864179

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tapa ciega y adaptador para Mosaic Niloé Step - Blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 9003

  • Con tapa con bisagras - no

  • Con espacio para la etiqueta - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,08 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

864179

Ref.Sonepar

430108

EAN

3414971124783

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Con tapa con bisagras:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Bloqueable:

no

Dimensiones:

SQ45/SQ45

Ancho del dispositivo:

75.8 mm

Altura del dispositivo:

75.8 mm

Profundidad del dispositivo:

41.1 mm

Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color blanco. También tiene un adaptador que permite integrar todas las funciones Mosaic.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND