LEGRAND - Tapa cubrebornas ciega bisagra y cerradura XL³ 800 - para celda lateral interna
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 250 mm
Altura - 1200 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 460 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1295 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020447
Ref.Sonepar
226525
EAN
3245060204471
Anchura:
250 mm
Altura:
1200 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
460 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1295 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


