LEGRAND - Tapa cubrebornas ciega bisagra y cerradura XL³ 800 - para celda lateral interna

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 250 mm

  • Altura - 1000 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 460 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1095 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020446

Ref.Sonepar

281930

EAN

3245060204464

Anchura:

250 mm

Altura:

1000 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

460 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

1095 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa cubrebornas con bisagras y cerraduras - Para celda lateral interna altura 1050 o 1095mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND