LEGRAND - Tapa cubrebornas ciega metálica 1/4 de vuelta XL³ 800/4000 - Alt. 600mm - 24 módulos - 020846
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020846
Ref.Sonepar
90254
EAN
3245060208462
Anchura:
600 mm
Altura:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


