LEGRAND - Tapa cubrebornas ciega metálica XL³ 400 - para cajas y armarios - Alt. 200mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 515 mm

  • Altura - 200 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 575 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1950 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020343

Ref.Sonepar

86149

EAN

3245060203436

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

515 mm

Altura:

200 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

575 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

1950 mm

Número de unidades de altura:

0

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa cubrebornas ciegas 1/4 de vuelta para cajas y armarios - Metal - Altura: 200mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND