LEGRAND - Tapa cubrebornas ciega para caja XL³ 125 de 2, 3 y 4 filas - 401855
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 335.5 mm
Altura - 148.5 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 450 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
401855
Ref.Sonepar
136105
EAN
3245064018555
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
335.5 mm
Altura:
148.5 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
450 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
750 mm
Número de unidades de altura:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


