LEGRAND - Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 400mm - 36 módulos - 020995
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 850 mm
Altura - 400 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 910 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1950 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020995
Ref.Sonepar
166326
EAN
3245060209957
Anchura:
850 mm
Altura:
400 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
910 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1950 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


