LEGRAND - Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 50mm - 36 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 50mm - 36 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 850 mm

  • Altura - 50 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 910 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1950 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020990

Ref.Sonepar

93152

EAN

3245060209902

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

850 mm

Altura:

50 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

910 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

1950 mm

Número de unidades de altura:

36

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa cubrebornas ciega metálica con tornillos imperdibles - Bisagras ref. 0 209 59 opcionales - 36 módulos - Altura: 50mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND