LEGRAND - Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 600mm - 24 módulos - 020946
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Número de unidades de altura - 24
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020946
Ref.Sonepar
89396
EAN
3245060209469
Anchura:
600 mm
Altura:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Número de unidades de altura:
24
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


