LEGRAND - Tapa cubrebornas metal para DMX³ 6300 fija/seccionable- armario XL³ 6300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 850 mm
Altura - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 910 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1950 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
19 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
021139
Ref.Sonepar
506912
EAN
3245060211394
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
850 mm
Altura:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
910 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1950 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


