LEGRAND - Tapa cubrebornas metal para un DMX³ o DMX³ -I 1600 24mod en versión secc - 021085
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Número de unidades de altura - 12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
021085
Ref.Sonepar
1244564
EAN
3414970756923
Anchura:
600 mm
Altura:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Número de unidades de altura:
12
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo


