LEGRAND - Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - con tornillos - 2 DPX³ 630 fija - inversor redes horizontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
021076
Ref.Sonepar
241047
EAN
3414970996268
Anchura:
600 mm
Altura:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


