LEGRAND - Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - De 1 a 3 DPX³ con/sin mando motorizado frontal - vertical - 021211
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 400 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
021211
Ref.Sonepar
97489
EAN
3245060212117
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
400 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Número de unidades de altura:
1
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


