LEGRAND - Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - para 2 DPX-IS 250 - Alt. 300mm - 24 módulos - 020906
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 300 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020906
Ref.Sonepar
292102
EAN
3245060209063
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
300 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


