LEGRAND - Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1 DMX³ y DMX-I - An. 600mm - 24 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
19 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020939
Ref.Sonepar
139226
EAN
3245060209391
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


