LEGRAND - Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - con tornillos - 2 DPX³ 1600 fija - inversor fuente motorizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 800 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020987
Ref.Sonepar
112339
EAN
3245060209872
Anchura:
600 mm
Altura:
800 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


