LEGRAND - Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - con tornillos - 2 DPX³ 630 fija - inversor fuentes - 020974
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 850 mm
Altura - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 910 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1950 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020974
Ref.Sonepar
506907
EAN
3245060209742
Anchura:
850 mm
Altura:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
910 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1950 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


