LEGRAND - Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - DPX³ 160 - horizontal -24 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 150 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Número de unidades de altura - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020813
Ref.Sonepar
97484
EAN
3245060208134
Anchura:
600 mm
Altura:
150 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Número de unidades de altura:
1
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


