LEGRAND - Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - Vistop 160A - Alt. 200mm - 24 módulos - 020801
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 200 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020801
Ref.Sonepar
90258
EAN
3245060208011
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
200 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Número de unidades de altura:
24
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


